Motion
SPW2215-207N1

NTN
SPW2215-207N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-7/16 po, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00562083
N° MFRSPW2215-207N1
Prix1,040.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SPW2215-207N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-7/16 po, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00562083
N° MFRSPW2215-207N1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,040.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPW2215-207N1 - COUSSIN EN FER DUCTILE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.0551 po
  • Numéro de palier
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1496 po
  • Longueur totale
    280 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Pays d’origine
    JP
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8080
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    3.1496 po, 80.0 mm
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    80 mm
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37500 lbf
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Taille du boulon
    M16
  • Série
    SPW
  • Normes respectées
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Roulement de rechange
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2315M1
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359196702
  • CUP_NON
    4547359196702
  • ID du boîtier
    SP215N1
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues