Motion
SP215N1

NTN
SP215N1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-7/16 po d’alésage, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00562086
N° MFRSP215N1
Prix406.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SP215N1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-7/16 po d’alésage, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00562086
N° MFRSP215N1
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
Prix406.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SP215N1 BOÎTIER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1496 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • CUP_NON
    4547359663303
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359663303
  • Poids
    13.45 lb
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues