Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Longueur du boulon du centre au centre95.30 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage54 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur de la base50.80 mm
- Largeur totale50.8 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieÀ TB
- Roulement de rechange5209
- CUP_NON662461053164
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant710096
- Dessin CAD
- Poids6.5 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller