Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Longueur du boulon du centre au centre50.80 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage33.30 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.5625 po
- Longueur totale3.1250 po
- Largeur de la base38.10 mm
- Largeur totale38.1 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieÀ TB
- Roulement de rechange5204C
- CUP_NON662461055571
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant710434
- Dessin CAD
- Poids1.8 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller