Motion
TB-207C
Bloc d’oreiller à base taraudée - Base taraudée, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00562101
N° MFRTB-207C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller à base taraudée - Base taraudée, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00562101
N° MFRTB-207C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TB-207C PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Spécifications

  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    82.60 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur de la base
    47.60 mm
  • Largeur totale
    47.6 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    À TB
  • Roulement de rechange
    5207C
  • CUP_NON
    662461055601
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710437
  • Dessin CAD
  • Poids
    4.5 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif