Aperçu
- Même conception de base que la série RCJ, à l'exception des vis d'arrêt spécialement conçues
- Équipé d'un large anneau intérieur GY-KRRB
- Les dimensions de l’espacement des trous de boulon sont interchangeables avec la série RCJ et la plupart des unités concurrentes
- Prélubrifié en usine avec un raccord graisseur pour relubrification
- Boîtier en fonte avec joint
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.1250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.0000 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage32.5 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7370 tr/min
- SérieYCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGY1010KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796157903
- CUP_NON087796157903
- Poids1.03 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt