Aperçu
Description du fabricant
F3U210N FLANG NOIR F3-U210N
- Roulement à billes monté de 5/8 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Numéro de palierUG210NL
- Longueur du boulon du centre au centre2.1250 po
- Espacement des trous de boulon2-1/8 po
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Longueur de l’alésage1-3/32 po
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Largeur du boîtier1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- CUP_NON662327036492
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Diamètre de la longueur totale3.0000 po
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- Poids1.15 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité