Aperçu
- Roulement à billes monté de 11/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage11/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.1250 po
- Numéro de palierUG211NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Largeur du boîtier1/2 po
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.12000 tr/min
- SérieF3U
- Longueur de l’alésage1-3/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327036522
- CUP_NON662327036522
- Poids1 lb
- Espacement des trous de boulon2-1/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt