Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.7500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.9060 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3550 lbf
- Capacité de charge statique radiale1730 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage39.3 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5440 tr/min
- SérieYCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGY1015KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796265806
- CUP_NON087796265806
- Poids2.07 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt