Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.2500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.5940 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.2500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage42.4 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4570 tr/min
- SérieYCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGY1102KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796265981
- CUP_NON087796265981
- Poids2.87 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt