Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.2500 po
- Numéro de palierUG219NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Diamètre de la longueur totale4.2500 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-47/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.8000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327036768
- Poids2.86 lb
- Espacement des trous de boulon3-1/4 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt