Motion
VF4S-222
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-3/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00562304
N° MFRVF4S-222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-3/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00562304
N° MFRVF4S-222
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VF4S-222 4 FLG BOULON
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    4.6250 po
  • Hauteur totale
    1.7500 po
  • Largeur du boîtier
    4.6250 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    4.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6880 po
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    VF4S
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Roulement de rechange
    VS-222
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF4S-222
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289522712
  • CUP_NON
    662289522712
  • Poids
    3.61 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif