Aperçu
Description du fabricant
VF4S-226 4 FLG BOULON
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Longueur totale5.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale5.3750 po
- Hauteur totale2.0470 po
- Largeur du boîtier5.3750 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.3750 po
- Largeur de la bague intérieure1.9380 po
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Revêtement de finitionGris
- Taille du boulon0.5625 po
- Rpm max.3000 tr/min
- SérieVF4S
- ApplicationBrunissage - Standard
- Roulement de rechangeVS-226
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVF4S-226
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289522750
- CUP_NON662289522750
- Poids5.57 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité