Motion
F4B 110-TF

SKF
F4B 110-TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-5/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00562373
N° MFRF4B 110-TF
Prix155.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4B 110-TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-5/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00562373
N° MFRF4B 110-TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix155.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4B 110-TF (REMPLACE 1.5/8 TF)

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    105 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    137 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4860 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    54.2 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    AF
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 209-110-2F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577343789
  • CUP_NON
    7316577343789
  • Poids
    4.74 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues