Motion
F3U231N
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00562426
N° MFRF3U231N
Prix331.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00562426
N° MFRF3U231N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix331.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3U231N FLANG NOIR F3-U231N
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Numéro de palier
    UG231NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    5.6250 po
  • Largeur du boîtier
    3/4 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-19/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    2-3/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327037130
  • Poids
    6.45 lb
  • Espacement des trous de boulon
    4-3/8 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif