Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Longueur jusqu’à l’alésage2-17/32 po
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0.6250 po
- Rpm max.2500 tr/min
- SérieSF
- Roulement de rechangeNBG25-2
- Poids7.5 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt