Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale162 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Pays d’origineJP
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale162 mm
- Code d’harmonisation8483204040
- SérieUCF
- Numéro CUP du fabricant029176543326
- CUP_NON029176543326
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt