F4B 208-TF

SKF
F4B 208-TF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-1/2 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00562517
N° MFRF4B 208-TF
Prix450.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4B 208-TF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-1/2 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00562517
N° MFRF4B 208-TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix450.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4B 2208-TF UNITÉ MONTÉE 4 BRIDE DE BOULON

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    149.50 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    187 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    76.9 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    AF
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 213-208-2F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577344014
  • CUP_NON
    7316577344014
  • Poids
    11.31 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues