YCJ2 11/16

Timken (Fafnir)
YCJ2 11/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-11/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00562521
N° MFRYCJ2 11/16
Prix483.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJ2 11/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-11/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00562521
N° MFRYCJ2 11/16
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
Votre prix483.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCJ 2-11/16 FLG
  • Même conception de base que la série RCJ, à l'exception des vis d'arrêt spécialement conçues
  • Équipé d'un large anneau intérieur GY-KRRB
  • Les dimensions de l’espacement des trous de boulon sont interchangeables avec la série RCJ et la plupart des unités concurrentes
  • Prélubrifié en usine avec un raccord graisseur pour relubrification
  • Boîtier en fonte avec joint

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.3080 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    7.3750 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8500 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    81.4 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Série
    YCJ
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GY1211KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796158092
  • CUP_NON
    087796158092
  • Poids
    15.18 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif