Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 po
- Numéro de palierUG244NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N
- Diamètre de la longueur totale7.7500 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale15080 lb
- Capacité de charge statique radiale11100 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage2-31/32 po
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon3/4 po
- Rpm max.3300 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-7/8 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON793699130362
- Poids18 lb
- Espacement des trous de boulon6 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt