Type de roulement
Balle
Type de produit
Unités de roulement à billes à montage sur bride
Diamètre à l’alésage
2.6875 po
Matériau du boîtier
Fonte
Type de service
Service standard
Longueur du boulon du centre au centre
5.8750 po
Longueur totale
7.3750 po
Numéro de palier
2-211
Dispositif de verrouillage
Vis de fixation
Type d’expansion
Roulement sans expansion (fixe)
Type de joint
Joint labyrinthe en feutre
Diamètre de la longueur totale
7.3750 po
Hauteur totale
3.0000 po
Largeur du boîtier
7.3750 po
Type de lubrification
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Type d’alésage
Droit
Largeur totale
7.3750 po
Largeur de la bague intérieure
3.4380 po
Matériau du roulement
52100 Acier de roulement, noir oxydé
Code d’harmonisation
8483.20.4040
Capacité de charge dynamique radiale
13971 lbf
Capacité de charge statique radiale
10063 lbf
Revêtement
Revêtement en poudre
Longueur jusqu’à l’alésage
3.4380 po
Plage de température de fonctionnement
-20° à 220 °F
Température de fonctionnement maximale
220 °F
Revêtement de finition
Gris
Description
Roulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - SF-43
Taille du boulon
0.6250 po
Rpm max.
2500 tr/min
Série
SF
Capacité de charge dynamique
13971 lbf
Roulement de rechange
2-211
Angle de désalignement
Statique seulement - ±2.0 °
Couleur
Gris
Lubrification
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Type de montage de bride
Bride 4-Bolt
Construction du logement
Une-pièce
Type de boîtier
Bride 4-Bolt
Lubrifiant
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Vitesse maximale
2500 tr/min
Type de dispositif de retenue
Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
Auto-alignement
Oui
Numéro de catalogue du fabricant
SF-43
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Dessin CAD
Numéro CUP du fabricant
662461003688
CUP_NON
662461003688
Poids
14.82 lb
Capacité de charge statique
10063 lbf
Relubrifiable
Oui
Nombre de trous de montage
4
Espacement des trous de boulon
5.8750 po
Type de roulement
Balle
Type de montage
Bride 4-Bolt