VF4E-210
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 5/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à lèvre unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00562564
N° MFRVF4E-210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 5/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à lèvre unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00562564
N° MFRVF4E-210
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VF4E-210 4 FLG BOULON
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.1250 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    3.0000 po
  • Hauteur totale
    1.5160 po
  • Largeur du boîtier
    3.0000 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4690 po
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2108 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1117 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4690 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Série
    VF4E
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Roulement de rechange
    VE-210
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF4E-210
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289521906
  • CUP_NON
    662289521906
  • Poids
    1.26 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif