Aperçu
- Les cartouches Timken sont utilisées dans les applications où une quantité minimale d’usinage doit être effectuée
- Assemblé
- Équipé de larges roulements à bague interne G-KRRB
- Prélubrifié en usine avec raccord graisseur pour relubrification
- Fourni avec des cols autobloquants
- Boîtier en fonte avec joint de contact
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.5000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.5310 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.3750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage46.4 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6270 tr/min
- SérieRCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeG1012KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796056732
- CUP_NON087796056732
- Poids1.6 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt