Motion
VF4E-215
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à lèvre unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00562616
N° MFRVF4E-215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à lèvre unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00562616
N° MFRVF4E-215
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VF4E-215 4 FLG BOULON
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.7500 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Hauteur totale
    1.8440 po
  • Largeur du boîtier
    3.7500 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Série
    VF4E
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Roulement de rechange
    VE-215
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF4E-215
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289521944
  • CUP_NON
    662289521944
  • Poids
    2.2 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif