Aperçu
- Roulement à billes monté de 2,54 cm, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.7500 po
- Numéro de palierYG216NL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.9600 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-3/4 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327037628
- Poids2.16 lb
- Espacement des trous de boulon2-3/4 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt