Motion
WF AF 1+3/16

SKF
FY 1+3/16 WF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00562682
N° MFRFY 1+3/16 WF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 1+3/16 WF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00562682
N° MFRFY 1+3/16 WF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLG WF AF 1+3/16

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2480 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    4.2520 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4384 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °F
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    AF
  • Roulement de rechange
    ENCORE 206-103
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577754912
  • CUP_NON
    7316577754912
  • Poids
    2.31 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues