Motion
RCJ1 3/8
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00562719
N° MFRRCJ1 3/8
Prix229.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00562719
N° MFRRCJ1 3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix229.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULON FLG RCJ 1-3/8 4
  • Les cartouches Timken sont utilisées dans les applications où une quantité minimale d’usinage doit être effectuée
  • Assemblé
  • Équipé de larges roulements à bague interne G-KRRB
  • Prélubrifié en usine avec raccord graisseur pour relubrification
  • Fourni avec des cols autobloquants
  • Boîtier en fonte avec joint de contact

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.6250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3400 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    53.5 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3930 tr/min
  • Série
    RCJ
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    G1106KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796058873
  • CUP_NON
    087796058873
  • Poids
    3.94 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif