Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-9/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.6560 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- Diamètre de la longueur totale5.0938 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4400 lbf
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieRCJ
- Numéro CUP du fabricant087796110526
- CUP_NON087796110526
- Poids5.28 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt