Motion
F4B-SXR-110

Dodge
F4B-SXR-110

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI00562776
N° MFRF4B-SXR-110
Price$260.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-SXR-110

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI00562776
N° MFRF4B-SXR-110
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
Votre prix260.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BSXR110 FLG 131120
  • Boîtier en fonte durable
  • Ajustement serré entre l’insert et le boîtier pour permettre un mauvais alignement
  • Anneau interne carburé pour plus de durabilité et une grande capacité de charge de choc
  • Options de cage novatrices
  • Système de verrouillage de collet excentrique pour une fixation simple et fiable de l’arbre
  • Emballages de scellage conçus pour protéger contre la contamination

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulements à billes du collier excentrique
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1300 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4906 lbf
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    2.13 po
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Lubrification
    Graisse
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131120
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.1300 po
  • CUP_NON
    782475117062
  • Poids
    6.16 lb
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.1300 po
  • Série de roulements
    Série 209
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif