Motion
F3Y227N
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.6875 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00562798
N° MFRF3Y227N
Prix354.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.6875 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00562798
N° MFRF3Y227N
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
Prix354.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3Y227N FLANG NOIR F3-Y227N
  • Roulement à billes monté de 1 11/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8438 po
  • Longueur totale
    5.3800 po
  • Numéro de palier
    YG227NL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Hauteur totale
    2.2810 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    5.3800 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-9/32 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt F3Y227N Roulements à billes - F3Y227N
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    2-7/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    7370 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    5330 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327037826
  • CUP_NON
    662327037826
  • Poids
    5.85 lb
  • Capacité de charge statique
    4590 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Espacement des trous de boulon
    4-1/8 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif