Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.3700 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Diamètre de la longueur totale5.6260 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale7870 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0310 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Rpm max.3400 tr/min
- SérieSF
- Numéro CUP du fabricant747023028184
- CUP_NON747023028184
- Poids2.8 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt