UELFU-2.3/16

NTN
UELFU-2.3/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00562899
N° MFRUELFU-2.3/16
Prix367.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFU-2.3/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00562899
N° MFRUELFU-2.3/16
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
Prix367.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UELFU-2.3/16 BRIDE BRG
  • Ce logement de roulement carré peut être monté sur les parois latérales de la machinerie et similaire à l'aide de quatre boulons
  • La construction autour du roulement est simple et le montage est facile
  • Le type de bride le plus largement utilisé
  • Boîtier en fonte avec joints de contact

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Longueur totale
    6.4063 po
  • Numéro de palier
    A-UEL211-203D1
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.4063 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.9375 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.9375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-15/16 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UELFU
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    A-UEL211-203D1
  • ID du boîtier
    FU211D1V50
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359234725
  • CUP_NON
    4547359234725
  • Poids
    8.598 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif