Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1180 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Diamètre de la longueur totale6.3740 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale9780 lbf
- Capacité de charge statique radiale6560 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1870 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Rpm max.3100 tr/min
- SérieSF
- Numéro CUP du fabricant747023028726
- CUP_NON747023028726
- Poids4 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt