Type de roulement
Balle
Type de produit
Unités de roulement à billes à montage sur bride
Diamètre à l’alésage
2.3750 po
Matériau du boîtier
Fonte
Type de service
Service standard
Longueur du boulon du centre au centre
5.6250 po
Longueur totale
6.8750 po
Numéro de palier
2-26T
Dispositif de verrouillage
Collier concentrique
Type d’expansion
Roulement sans expansion (fixe)
Type de joint
Joint labyrinthe en feutre
Diamètre de la longueur totale
6.8750 po
Hauteur totale
2.7500 po
Largeur du boîtier
6.8750 po
Type de lubrification
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Type d’alésage
Droit
Largeur totale
6.8750 po
Largeur de la bague intérieure
2.6300 po
Matériau du roulement
52100 Acier de roulement, noir oxydé
Code d’harmonisation
8483.20.4040
Capacité de charge dynamique radiale
11789 lbf
Capacité de charge statique radiale
8150 lbf
Revêtement
Revêtement en poudre
Longueur jusqu’à l’alésage
2.6300 po
Plage de température de fonctionnement
-20° à 220 °F
Température de fonctionnement maximale
220 °F
Revêtement de finition
Gris
Description
Roulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - SF-38T
Taille du boulon
0.6250 po
Rpm max.
4100 tr/min
Série
SF
Capacité de charge dynamique
11789 lbf
Roulement de rechange
2-26T
Angle de désalignement
Statique seulement - ±2.0 °
Couleur
Gris
Lubrification
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Type de montage de bride
Bride 4-Bolt
Construction du logement
Une-pièce
Type de boîtier
Bride 4-Bolt
Lubrifiant
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Vitesse maximale
4100 tr/min
Type de dispositif de retenue
Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
Auto-alignement
Oui
Numéro de catalogue du fabricant
SF-38T
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Dessin CAD
Numéro CUP du fabricant
662461030134
CUP_NON
662461030134
Poids
12.6 lb
Capacité de charge statique
8150 lbf
Relubrifiable
Oui
Nombre de trous de montage
4
Espacement des trous de boulon
5.6250 po
Type de roulement
Balle
Type de montage
Bride 4-Bolt