UELFU213-208D1

NTN
UELFU213-208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00562953
N° MFRUELFU213-208D1
Prix248.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFU213-208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00562953
N° MFRUELFU213-208D1
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
Votre prix248.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UELFU213-208D1 UNITÉ DE ROULEMENT
  • Boîtier à bride en fonte avec base solide pour l’amortissement des vibrations et la rigidité structurelle
  • Insertion de roulement radial à billes à double joint d’étanchéité léger avec un anneau intérieur large pour les charges radiales modérées et les charges de poussée légère ou combinées
  • Les joints de contact avec les lèvres en caoutchouc synthétique maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur, et les flingers offrent une protection supplémentaire contre l’étanchéité
  • Collier de verrouillage excentrique pour fixer le roulement sur l’arbre
  • Raccord de graissage en laiton sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.9000 po
  • Longueur totale
    7.4000 po
  • Numéro de palier
    UEL213-208D1
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    7.3750 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    2.3125 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.5312 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Roulement de rechange
    UEL213-208D1
  • ID du boîtier
    FU213D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359505344
  • CUP_NON
    4547359505344
  • Poids
    14 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif