Motion
UELFU-2

NTN
UELFU-2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00562963
N° MFRUELFU-2
Price$567.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFU-2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00562963
N° MFRUELFU-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix567.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UELFU-2.11/16 BRIDE BRG
  • Boîtier de bride à quatre boulons avec insert de roulement à billes relubrifiable pour une installation prête à monter
  • Boîtier en fonte pour plus de résistance et de durabilité
  • Les joints en caoutchouc gardent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur et les flingers offrent une protection supplémentaire contre l’étanchéité
  • Le collet excentrique autobloquant élimine le besoin d’écrous autobloquants, de rondelles, d’épaulements, de manchons et d’adaptateurs
  • 2-11/16 dans ID

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Longueur
    9
  • Largeur
    10.45
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Diamètre de la longueur totale
    7.8750 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359234701
  • Poids
    17
  • Hauteur
    5.45
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif