SF2.15/16DEC

RHP Bearings (NSK)
SF2.15/16DEC

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2-15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI00562984
N° MFRSF2.15/16DEC
Prix859.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RHP Bearings (NSK)
SF2.15/16DEC

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2-15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI00562984
N° MFRSF2.15/16DEC
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
Prix859.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SF 2-15/16 DEC 4 FLG BOULON

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7360 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11080 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0620 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Série
    SF
  • Numéro CUP du fabricant
    747023028696
  • CUP_NON
    747023028696
  • Poids
    19 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif