Aperçu
Description du fabricant
GN 108 KRR BRG
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Diamètre extérieur90 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6250 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.9843 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6250 po
- Capacité de charge dynamique radiale11000 lbf
- Capacité de charge statique radiale5500 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieGN-KRRB
- CUP_NON087796100657
- Poids2.63 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité