LCJ1 1/2
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe
N° D’ARTICLE MI00563083
N° MFRLCJ1 1/2
Prix414.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe
N° D’ARTICLE MI00563083
N° MFRLCJ1 1/2
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
Votre prix414.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LCJ 1-1/2 4 FLG BOULON

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.6560 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    59.3 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5830 tr/min
  • Série
    LCJ
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    G1108KLLB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796059511
  • CUP_NON
    087796059511
  • Poids
    5.05 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif