F3Y224H
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00563086
N° MFRF3Y224H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00563086
N° MFRF3Y224H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3Y224H FLANG NOIR F3-Y224H
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Numéro de palier
    YG224HL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1250 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-9/32 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    F3Y
  • Longueur de l’alésage
    2-7/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327037772
  • Poids
    5.38 lb
  • Espacement des trous de boulon
    4 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif