Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8440 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointLabyrinthe
- Diamètre de la longueur totale5.3750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale8160 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage59.3 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5380 tr/min
- SérieLCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeG1112KLLB
- Numéro CUP du fabricant087796060180
- CUP_NON087796060180
- Poids5.7 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt