Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.3750 po
- Numéro de palierYG231HL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Largeur du boîtier3/4 po
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.4800 tr/min
- SérieF3Y
- Longueur de l’alésage2-15/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327428228
- CUP_NON662327428228
- Poids6.9 lb
- Espacement des trous de boulon4-3/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt