Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 7/16 po, Qualité standard, bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Longueur totale6.8800 po
- Numéro de palierYG239HL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale6.8750 po
- Hauteur totale3.1250 po
- Largeur du boîtier15/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale6.8800 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale11840 lb
- Capacité de charge statique radiale8080 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage3-1/8 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3Y239H Roulements à billes - F3Y239H
- Taille du boulon5/8 po
- Rpm max.4000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage3-1/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique11840 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327428266
- CUP_NON662327428266
- Poids11.5 lb
- Capacité de charge statique8080 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon5-5/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt