Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.5000 po
- Numéro de palierUG212HL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Diamètre de la longueur totale3.3750 po
- Largeur du boîtier9/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-31/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.10000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-9/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327036553
- Poids1.6 lb
- Espacement des trous de boulon2-1/2 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt