Aperçu
- Roulement à billes monté de 7/8 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.7500 po
- Numéro de palierUG214HL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Largeur du boîtier19/32 po
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.9600 tr/min
- SérieF3U
- Longueur de l’alésage1-23/64 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327036607
- CUP_NON662327036607
- Poids2.18 lb
- Espacement des trous de boulon2-3/4 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt