Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Largeur du boîtier1.0313 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure1.3750 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSF
- Roulement de rechange2-015C
- Numéro de catalogue du fabricant703424
- Dessin CAD
- CUP_NON662461021910
- Poids2.1 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt