Motion
F3U219H
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00563200
N° MFRF3U219H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00563200
N° MFRF3U219H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3U219H FLANG NOIR F3-U219H
  • Roulement à billes monté de 1 3/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Numéro de palier
    UG219HL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, joint à lèvres N
  • Diamètre de la longueur totale
    4.2500 po
  • Hauteur totale
    1.7340 po
  • Largeur du boîtier
    19/32 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-47/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt F3U219H Roulements à billes - F3U219H
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327409180
  • CUP_NON
    662327409180
  • Poids
    2.92 lb
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Espacement des trous de boulon
    3-1/4 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif