Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Longueur totale5.1300 po
- Numéro de palierUG224HL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Hauteur totale2.0780 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.1300 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3U224H Roulements à billes - F3U224H
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-29/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale6000 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327408879
- CUP_NON662327408879
- Poids6 lb
- Capacité de charge statique4460 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon4 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt