Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Longueur totale6.3800 po
- Numéro de palierUG232HL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Hauteur totale2.5600 po
- Largeur du boîtier29/32 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale6.3800 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-9/16 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3U232H Roulements à billes - F3U232H
- Taille du boulon5/8 po
- Rpm max.4360 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-1/4 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique9800 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale4360 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327406912
- CUP_NON662327406912
- Poids9.07 lb
- Capacité de charge statique6570 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt