Aperçu
Description du fabricant
SF-36C 4 FLG BOULON
- Graisse complexe au lithium (incluse)
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Longueur totale6-1/8 po, 174.60 mm
- Numéro de palier46077
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.8750 po
- Largeur du boîtier1.9375 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2-11/16 po, 68.30 mm
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1875 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon5/8 po
- SérieSF
- Capacité de charge dynamique11789 lbf
- Roulement de rechange2-24C
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricant703446
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461022139
- CUP_NON662461022139
- Poids11.8 lb
- Nombre de trous de montage4
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité